Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Gehkomfort Matte Ecostat, ESD, Mittelstück: 970 x 610 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Gehkomfort Matte Ecostat, ESD, Mittelstück: 970 x 610 x 13 mm
Warmbier Gehkomfort Matte Ecostat, ESD, Mittelstück: 970 x 610 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     283-804587
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1307.B1.Q970.Q610.VM
EAN/GTIN:
     4052339000639
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Ableitfähiger Bodenbelag für Steharbeitsplätze in EPA's mit hartem Fußboden, zur Entlastung von Muskeln und Gelenken.



Merkmale:
  • ergonomisch
  • weichelastische Dämpfung
  • Noppenstruktur
  • angenehmer Stehkomfort
  • wärme- und trittschallisolierend
  • stoß- und rutschhemmend
  • Kanten flach auslaufend
  • verbesserte Geh-, Dreh- und Steheigenschaften
  • Lauffläche durch Puzzle-Technik schnell und beliebig verlängerbar
  • kleinster Verbund sind zwei Endstücke
  • kundenspezifische Abmessungen auch in Puzzle-Technik in jede Richtung auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mittelstück: 970 x 610 x 13 mm
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Material:
ableitfähiger PUR Integralweichschaum
Brandklasse:
B1
Anschlussart:
10 mm Druckknopf
Farbe:
schwarz
Noppendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, 1307.B1.Q970.Q610.VM, Schutzmatte, ESD Matte, Personenschutzmatte, Geh, Steh, Bodenbelag, Gehkomfort
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 81,87*
€ 105,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 113,80*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
1307.B1.Q970.Q635.VE
ab € 81,77*
Ähnlich
Warmbier
1307.B1.Q970.Q970.VC
ab € 88,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.