Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Etikettentasche IDP-STAT, ESD, IDP-STAT-Folie/isolierende Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmbier Etikettentasche IDP-STAT, ESD, IDP-STAT-Folie/isolierende Folie
Warmbier Etikettentasche IDP-STAT, ESD, IDP-STAT-Folie/isolierende Folie
Artikel-Nr.:
     283-804832
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5221.5.IDP.250.N
EAN/GTIN:
     4052339017231
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Etikettentasche mit Vorder- und Rückseite aus IDP-STAT



Merkmale:
  • Scheckkartenformat
  • Vorder- und Rückseite aus IDP-STAT-Folie
  • selbstklebend
Lieferumfang:
  • 1 Pack 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
IDP-STAT-Folie/isolierende Folie
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
118 x 80 x 0,25 mm
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 8,71*
3 Tage
11
€ 3,79*
ab € 6,53*
€ 10,30*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.