| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL35932 Herst.-Nr.: 5221.5.IDP.250.N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Etikettentasche IDP-STAT® PVC
- Transparent
- Selbstklebend (118 x 74 x 0,25 mm)
- Vorderseite IDP-STAT-Folie, Rückseite isolierende Folie
- Farbe: transparent
- Herstellerfarbangabe: transparent
- Farbe: transparent
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Herstellerfarbangabe: | transparent | ESD gerecht: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, euro normbehälter klar, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Lagerung, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 5,51* | € 8,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 6,53* | € 10,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,653* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|