Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 522N, ovaler Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 522N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 522N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 522N, ovaler Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805829
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     522N
EAN/GTIN:
     0043127132032
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Ovalkopf-Seitenschneider geeignet für die Mikroelektronik, mit nachschärfbarer Schneide aus hochwertigem Werkzeugstahl, ESD-sicher. Mittlere Größe für den Einsatz ohne Wate. - für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen - Griffe aus Schaumstoff - blendfreie Oberfläche - Schneidleistung Cu/M/H 1,6/1,0/- mm - Schnitt ohne Wate - Länge 115 mm - Kopfbreite 11 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 19 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,6/1,0/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 522N, Kabelschneider, kleine Wate, Schneider, Weller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,89*
€ 69,25*
€ 8,95*
ab € 53,04*
€ 70,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 77,03*
€ 4,00*
ab € 58,60*
€ 78,90*
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 80,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 59,33*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 52,15*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 51,02*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,45*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 66,48*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 61,81*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.