Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Spitzzange, gebogen, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Spitzzange, gebogen, glatt
WETEC PRO Spitzzange, gebogen, glatt
Artikel-Nr.:
     283-806256
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     6023
EAN/GTIN:
     4050075965540
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik-spitzzange gebogen

Ausführung mit gebogener Nase und glatten Backen.



Merkmale:
  • verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
  • garantiert spielfreier Gang
  • gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
  • bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
  • mattsilberne, blendfreie Oberfläche
  • leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Greifflächen:
glatt
Gewicht:
90 g
Länge:
140 mm
Härte:
68 HRC
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, 6023, Seitenschneider, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Electroniczange, Elektronikzange, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, ESD Seitenschneider, Elektronishear, Shear, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Medizintechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.