Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallschneider 503ETST, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartmetallschneider 503ETST, ESD
Hartmetallschneider 503ETST, ESD
Hartmetallschneider 503ETST, ESD
Hartmetallschneider 503ETST, ESD
Hartmetallschneider 503ETST, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806846
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503ETST
EAN/GTIN:
     0037103201256
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit.- abgewinkelter Kopf, polierte Klingen, für medizinische Anwendung - empfohlen zum Schneiden von Stents - Schneidleistung Cu/M/H 1,0/0,8/0,4 mm - Schnitt ohne Wate - Länge 111 mm - Kopfbreite 11 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 20 mm - Schneidwinkel 30 °
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,0/0,8/0,4 mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
111 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
20 mm
Schneidwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,78*
€ 295,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,91*
€ 295,21*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 252,30*
€ 295,35*
Frei Haus
ab € 255,74*
€ 297,64*
Frei Haus
ab € 249,92*
€ 299,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.