Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 8
ESD-Schutzhandschuhe aus Nylon/Kohlefaser, Größe 8
Artikel-Nr.:
     283-808931
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     578-8
EAN/GTIN:
     7325930058345
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
- ESD-geprüft EN IEC 61340-5-1:2016 STANDARD 100 - gemäß EN 388:2016 3121X - Öko-Tex - mikroporöse Nitrilschaum-Teilbeschichtung - elastisches Strickbündchen - eng anliegende, ergonomische Passform - extrem flexible Ausführung mit bestem Tragekomfort - optimale Griffigkeit in öligen, nassen und trockenen Bereichen - sehr hohe Abriebfestigkeit - schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung - Größe 8 - Beschichtung Nitril-Mikroschaum 1,0 mm Stärke - Kontaktwärmestufe 1 (bis 100 °C, EN407) - Gauge 18
Weitere Informationen:
Größe:
8
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum 1,0 mm Stärke
Kontaktwärmestufe:
1 (bis 100 °C, EN407)
Gauge:
18
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe wetec, antistatik handschuhe, Anlagen, Bauwesen, elektrische Spannung, Elektronikindustrie, ESD-Schutzhandschuhe, Fahrzeuge, Gebäudedienstleistung, Handel, Handschuh, Konstruktion, Logistik, Maschinen, Schutz, Schutzhandschuhe, Straßenbau, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,38* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,42004*
€ 117,11985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,91004*
€ 116,51295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,44008*
€ 110,0037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,72004*
€ 106,76685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.