| |
|
| Artikel-Nr.: 283-809105 Herst.-Nr.: 240400-01 EAN/GTIN: 4260556622323 |
| |
|
| | |
| Montagesatz für Systemled mit ESD Isolation, flach, für T-Nut.- Ausführung flach - Material Stahl, elektrostatisch dissipativer Kunststoff - 1 Paar Montagesatz Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Material: | Stahl, elektrostatisch dissipativer Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led röhre, flach, Montagesatz, schwenkbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,17* | € 24,01* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,91* | € 25,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,93* | € 26,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,57* | € 28,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,80* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|