Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
Heißluftgerät Hot-Jet S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-811500
Hersteller:
Leister
Herst.-Nr.:
100.648
EAN/GTIN:
7612733006483
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Schuko-Stecker
Das kompakteste Handgerät von Leister. Sein geringes Gewicht von 600 Gramm und der kleine Handgriff sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten bei grosser Leistung.- kleinstes Leister Heissluft-Handgerät - Temperatur elektronisch stufenlos einstellbar - Luftmenge elektronisch stufenlos einstellbar - geräuscharm - integrierter, flexibler Gerätestandfuß - ohne Düse - Leistung 460 W - Abmessung L x Ø 235 x 70 mm - Temperaturbereich 20-600 °C - Handgriff-Ø 40 mm - 1 Stück Hot-Jet S (ohne Düse) - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
460 W
Abmessung L x Ø:
235 x 70 mm
Temperaturbereich:
20-600 °C
Handgriff-Ø:
40 mm
... >
Löttechnik
>
Reparaturstationen
>
Leister
Weitere Suchbegriffe:
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
heißluft-schweißgerät leister
,
heißluft schweißgerät
,
Heißluftgerät
,
Leister
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
Frei Haus
ab € 523,32*
€ 614,43*
Lager 8898
2 Tage
7
€ 3,79*
ab € 561,91*
€ 654,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,34*
€ 690,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,18*
€ 667,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hot-Jet-S-Düse, Oval 3.0 x 1.5 mm
Leister
107.148
ab € 44,00*
Zubehör
Hot-Jet-S-Düse, Rund Ø 4.0 mm
Leister
107.151
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen