| |
|
| Artikel-Nr.: 283-818920 Herst.-Nr.: 175-EC EAN/GTIN: 4050075022946 |
| |
|
| | |
| Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Modell mit zusätzlicher Blechhaltefeder, die das Wegfliegen der abgeschnittenen Drähte verhindert. Merkmale:- geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird
- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen lieferbar
- Blechhaltefeder hält abgeschnittenen Draht fest
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardgriffe | Gewicht: | 50 g | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 138 mm | Schneidleistung Cu: | 1,3 mm | Materialstärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 175-EC, Shear, Wetec-Shear, 175EC, Electronicseitenschneider, Elektronikschere, Electronicschere, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, Elektronikzange, ESD Seitenschneider, Elektronishear |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,18* | € 6,19* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,20* | € 6,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,05* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|