Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shear 1745, Standardgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shear 1745, Standardgriffe
Shear 1745, Standardgriffe
Shear 1745, Standardgriffe
Shear 1745, Standardgriffe
Artikel-Nr.:
     283-819020
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     1745
EAN/GTIN:
     4050075038787
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
Seitenschneider
Economy-Ausführung, sehr leicht und handlich. Präzisionsmodell mit exakterer Schneidengeometrie und höherer Standzeit. Mit leichter Wate – daher für Drähte bis 2 mm Durchmesser geeignet.- geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar - Ausführung Standardgriffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 138 mm - Schneidleistung Cu 2,0 mm - Materialstärke 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardgriffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
138 mm
Schneidleistung Cu:
2,0 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: esd schrägschneider, 1745, 1745-SD, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronikschere, Elektronikseitenschneider, Shear, Wetec-Shear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,61*
€ 10,99*
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 13,50*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC ECO
1745-SD
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.