Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Big-Shear 1755, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Big-Shear 1755, ESD-Griffe
WETEC ECO Big-Shear 1755, ESD-Griffe
WETEC ECO Big-Shear 1755, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819120
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     1755-SD
EAN/GTIN:
     4050075022939
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Die Big-Shear schneidet runde und flache Kabel, Koaxialkabel, Nickel-, Kovar-, Feder- und andere Drähte.

Großer Kraft-Seitenschneider mit leichter Wate.



Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
120 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
160 mm
Schneidleistung Cu:
2,6 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, kabelschere 160 mm, kabelschere, 1755-SD, 1755, 1755-SDSeitenschneider, Shear, Wetec-Shear, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Elektronikschere, Electronicschere, Wetec-Bigshear, Wetec-Big-Shear, Big-Shear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,24*
€ 14,90*
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 29,49*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC ECO
1755
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.