Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Micron-Shear 170M, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Micron-Shear 170M, ESD-Griffe
WETEC ECO Micron-Shear 170M, ESD-Griffe
WETEC ECO Micron-Shear 170M, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819170
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     170M-SD
EAN/GTIN:
     4050075022847
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
Extrem schlanke, leichte Ausführung für Arbeiten auch an den engsten diffizilsten Stellen. Besonders für SMD-Bauteile geeignet.

Merkmale:
  • geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
60 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
132 mm
Schneidleistung Cu:
0,8 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, esd schrägschneider, 170M-SD, 170M, Shear, Wetec-Shear, Electronicseitenschneider, Elektronikseitenschneider, Elektronikschere, Electronicschere, Wetec-Micron-Shear, Micron-Shear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,39*
€ 10,68*
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 21,49*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.