| |
|
| Artikel-Nr.: 283-819190 Herst.-Nr.: 170TM-SD EAN/GTIN: 4050075022861 |
| |
|
| | |
| Extrem schlanke, leichte Ausführung für Arbeiten auch an den engsten diffizilsten Stellen. Kopf um 50° abgewinkelt, zusätzlich extrem schmale abgesetzte Schneidspitzen, ideal zum Trennen von IC-Anschlussbeinchen. Merkmale:- geringster Kraftaufwand, da der Draht scherend durchtrennt wird
- modernste Feinstanztechnik
- optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
- höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag
- spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
- matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
- weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | Gewicht: | 60 g | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 130 mm | Schneidleistung Cu: | 0,65 mm | Materialstärke: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 170TM-SD, Wetec-Micron-Shear, Micron-Shear |
| | |
| |