Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägschneider 170VM Ecotec, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägschneider 170VM Ecotec, ESD-Griffe
Schrägschneider 170VM Ecotec, ESD-Griffe
Schrägschneider 170VM Ecotec, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819200
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     170VM-SD
EAN/GTIN:
     4050075022885
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
Ideal für extrem dicht gepackte Bereiche. Schneide 60° abgewinkelt.- geringer Kraftaufwand - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 130 mm - Schneidleistung Cu 0,65 mm - Materialstärke 2,0 mm - Schneide 60° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
130 mm
Schneidleistung Cu:
0,65 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Schneide:
60° abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: etec-Schrägschneider, Wetec-Schrägschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 8,76*
€ 11,81*
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 15,77*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.