Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider TR5000, 1,3 mm, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornschneider TR5000, 1,3 mm, ESD-Griffe
Vornschneider TR5000, 1,3 mm, ESD-Griffe
Vornschneider TR5000, 1,3 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819230
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     5000-13-SD
EAN/GTIN:
     4050075024643
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Spezial-Zange für die Arbeit an engen Stellen, zum Schneiden mit einem festgelegten Drahtüberstand.- geringer Kraftaufwand - modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, mit ableitenden Griffen Typ SD - Drahtüberstand 1,3 mm - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^7-10^9 Ohm - Länge 147 mm - Schneidleistung Cu 1,3 mm - Materialstärke 5,0 mm
Weitere Informationen:
Drahtüberstand:
1,3 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
147 mm
Schneidleistung Cu:
1,3 mm
Materialstärke:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, esd vornschneider, bolzen vornschneider, 5000-10-SD, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronikschere, Elektronikseitenschneider, Seitenschneider, Shear, Wetec-Shear, Wetec-Vornschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 13,20*
€ 18,99*
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 23,26*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.