Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Biegezange Typ PPR 5000 Ecotec, ESD-Griffe, Biegebreite 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt PPR5001-SD
Abbildung zeigt PPR5001-SD
WETEC Biegezange Typ PPR 5000 Ecotec, ESD-Griffe, Biegebreite 12,7 mm
WETEC Biegezange Typ PPR 5000 Ecotec, ESD-Griffe, Biegebreite 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     283-819330
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     PPR5002-SD
EAN/GTIN:
     4050075022113
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Drahtbiegezange (Werkzeug)
Ösenbiegezange
drahtbiegezange (werkzeug)
Zum U-förmigen Biegen von Bauteilbeinchen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Biegebreite:
12,7 mm
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
150 mm
max. Draht-Ø:
0,8 mm
Materialstärke:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: PPR5002-SD, PPR5001-SD, Schneidzange, Biegezange, Wetec, Wetec-Biegezange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.