| |
|
| Artikel-Nr.: 283-819390 Herst.-Nr.: PN5050/4-SD EAN/GTIN: 4050075022076 |
| |
|
| | |
| Zum Biegen der beiden äußeren TO-220 und TO-247-Beine mit einem Abstand von 5,08 mm.- modernste Feinstanztechnik - geringer Öffnungswinkel = optimale Bedienbarkeit - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 158 mm - max. Draht-Ø 1,3 mm - Materialstärke 5,0 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Griffe | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 158 mm | max. Draht-Ø: | 1,3 mm | Materialstärke: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5050, Biegezange, PN5040/3-SD, Schneidzange, Wetec-Biegezange |
| | |
| |