Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819420
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     CS180X-SD
EAN/GTIN:
     4050075038879
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
Kombinationswerkzeug aus Schere und feiner gezahnter Greifzange, für weiche Kabel und Drähte bis 1,6 mm Durchmesser.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
80 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
150 mm
max. Draht-Ø:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, CS180X-SD, Schneidzange, Biegezange, CS180XSD, Wetec-Kombiwerkzeug, Kombiwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,42*
€ 15,18*
€ 6,90*
ab € 18,78*
€ 27,09*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.