| |
|
| Artikel-Nr.: 283-819560 Herst.-Nr.: PN2001-SD EAN/GTIN: 4050075021888 |
| |
|
| | |
| Zum Halten von allen gängigen Bauteilen.- modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Greifflächen geriffelt - Backenbreite 1,2 mm - Ausführung ESD-Griffe - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 146 mm - Materialstärke 3,0 mm - Backenlänge 20 mm Weitere Informationen: | | Greifflächen: | geriffelt | Backenbreite: | 1,2 mm | Ausführung: | ESD-Griffe | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 146 mm | Materialstärke: | 3,0 mm | Backenlänge: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, Mini-Flach-Zange, Mini-Flachzange, PN2001, PN2001-SD, Wetec-Mini-Flachzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,72* | € 11,18* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,72* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|