Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Mini-Flachrundzange, Greifflächen glatt, 3,0 mm, ESD-Griffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC ECO Mini-Flachrundzange, Greifflächen glatt, 3,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Mini-Flachrundzange, Greifflächen glatt, 3,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Mini-Flachrundzange, Greifflächen glatt, 3,0 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819670
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN2018DWT
EAN/GTIN:
     4050075021963
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Greifflächen:
glatt
Backenbreite:
3,0 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
80 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
160 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Backenlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 160mm, esd zange, PN2018DWT, PN2018-SD, PN2015, PN2015-SD, Zange, Flachzange, Spitzzange, Mini-Spitzzange, Mini-Flachrundzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.