Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, ESD-Griffe, 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzange, ESD-Griffe, 154 mm
Rundzange, ESD-Griffe, 154 mm
Rundzange, ESD-Griffe, 154 mm
Artikel-Nr.:
     283-819720
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN5025-SD
EAN/GTIN:
     4050075022007
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Kompakte, starke Ausführung mit glatten Greifflächen.- modernste Feinstanztechnik - optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Ausführung ESD-Griffe - Länge 154 mm - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Länge 154 mm - Materialstärke 5,0 mm - Backenlänge 26 mm - Backenbreite 1,8 mm - Greifflächen glatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Länge:
154 mm
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Materialstärke:
5,0 mm
Backenlänge:
26 mm
Backenbreite:
1,8 mm
Greifflächen:
glatt
Weitere Suchbegriffe: rundzange, PN5003, PN5003-SD, Wetec-Rundzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 17,52*
€ 23,18*
1
€ 6,90*
ab € 21,60*
€ 30,09*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.