Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, kleiner ovaler Kopf, kleine Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, kleiner ovaler Kopf, kleine Wate
Seitenschneider, kleiner ovaler Kopf, kleine Wate
Seitenschneider, kleiner ovaler Kopf, kleine Wate
Seitenschneider, kleiner ovaler Kopf, kleine Wate
Artikel-Nr.:
     283-819920
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3140
EAN/GTIN:
     4050075019632
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Allround-Ausführung mit guter Schneidleistung. - verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk - garantiert spielfreier Gang - perfekte Schneidengeometrie für ermüdungsfreies, leichtes Schneiden ohne Kraftaufwand - gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl) - bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen - mattsilberne, blendfreie Oberfläche - leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen - verschiedene Schneidenformen stehen zur Auswahl (Semi Flush=kleine Wate, Flush=sehr kleine Wate, Full Flush=völlig ohne Wate) - Typ kleine Wate - Schneidleistung Cu/M/H 0,2-1,2/0,1-1,0/0,03-0,6 mm - Länge 123 mm - Härte 63-65 HRC
Weitere Informationen:
Typ:
kleine Wate
Schneidleistung Cu/M/H:
0,2-1,2/0,1-1,0/0,03-0,6 mm
Länge:
123 mm
Härte:
63-65 HRC
Weitere Suchbegriffe: Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikseitenschneider, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, Elektronikzange, Elektronishear, ESD Seitenschneider, Shear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC PRO
3141
ab € 398,78*
Ähnlich
WETEC PRO
3142
ab € 39,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.