| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-819940 Herst.-Nr.: 3142 EAN/GTIN: 4050075019649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allround-Ausführung mit guter Schneidleistung. Merkmale:- verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
- garantiert spielfreier Gang
- perfekte Schneidengeometrie für ermüdungsfreies, leichtes Schneiden ohne Kraftaufwand
- gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
- bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
- mattsilberne, blendfreie Oberfläche
- leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
- EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
- verschiedene Schneidenformen stehen zur Auswahl (Semi Flush=kleine Wate, Flush=sehr kleine Wate, Full Flush=völlig ohne Wate)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | völlig ohne Wate | Schneidleistung Cu/M/H: | 0,1-1,0/0,1-0,8/-,- mm | Gewicht: | 80 g | Länge: | 123 mm | Härte: | 63-65 HRC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, wetec pro seitenschneider, 3142, Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronikzange, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, ESD Seitenschneider, Elektronishear, Shear, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 40,03* | € 53,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 283 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 39,81* | € 53,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 283 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 283 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 283 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|