| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-820130 Herst.-Nr.: 3544 EAN/GTIN: 4050075019687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lange schlanke Form, mit glatten oder geriffelten Greifflächen. Merkmale:- verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
- garantiert spielfreier Gang
- gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
- bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
- mattsilberne, blendfreie Oberfläche
- leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
- EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Greifflächen: | glatt | Gewicht: | 80 g | Länge: | 143 mm | Härte: | 63-65 HRC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3544, Electroniczange, Elektronikzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |