Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Spitzzange, lang, Greifflächen geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt glatte Ausführung
Abbildung zeigt glatte Ausführung
WETEC PRO Spitzzange, lang, Greifflächen geriffelt
Artikel-Nr.:
     283-820140
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3544-SJ
EAN/GTIN:
     4050075147540
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
Lange schlanke Form, mit glatten oder geriffelten Greifflächen.

Merkmale:
  • verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
  • garantiert spielfreier Gang
  • gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
  • bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
  • mattsilberne, blendfreie Oberfläche
  • leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Gewicht:
92 g
Länge:
143 mm
Härte:
63-65 HRC
Weitere Suchbegriffe: 3544-SJ, 3544, Electroniczange, Elektronikzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.