| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-820150 Herst.-Nr.: 3521 EAN/GTIN: 4050075151134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurze schlanke Form, mit glatten oder geriffelten Greifflächen.- verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk - garantiert spielfreier Gang - gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl) - bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen - mattsilberne, blendfreie Oberfläche - leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen - Greifflächen glatt - Länge 133 mm - Härte 63-65 HRC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Greifflächen: | glatt | Länge: | 133 mm | Härte: | 63-65 HRC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 3521, Electroniczange, Elektronikzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |