Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Spitzzange, Greifflächen geriffelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung zeigt glatte Ausführung
Abbildung zeigt glatte Ausführung
WETEC PRO Spitzzange, Greifflächen geriffelt
Artikel-Nr.:
     283-820160
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3521-SJ
EAN/GTIN:
     4050075151127
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
Kurze schlanke Form, mit glatten oder geriffelten Greifflächen.

Merkmale:
  • verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk
  • garantiert spielfreier Gang
  • gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl)
  • bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen
  • mattsilberne, blendfreie Oberfläche
  • leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten
  • EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Gewicht:
70 g
Länge:
133 mm
Härte:
63-65 HRC
Weitere Suchbegriffe: 3521-SJ, 3521, Electroniczange, Elektronikzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,84*
€ 429,3996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,60*
€ 426,734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,66*
€ 397,0554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,76*
€ 381,7044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,48*
€ 361,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.