Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange kurz, Greifflächen geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzange kurz, Greifflächen geriffelt
Flachzange kurz, Greifflächen geriffelt
Flachzange kurz, Greifflächen geriffelt
Artikel-Nr.:
     283-820180
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3542-SJ
EAN/GTIN:
     4050075024469
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange
Die High-End Zangenserie: Ergonomie und Spitzentechnologie ohne jeden Kompromiss.Kurze Form mit glatten oder geriffelten Greifflächen. - verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk - garantiert spielfreier Gang - gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl) - bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen - mattsilberne, blendfreie Oberfläche - leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen - Greifflächen geriffelt - Länge 133 mm - Härte 63-65 HRC
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Länge:
133 mm
Härte:
63-65 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WETEC PRO
3542
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.