Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundzange, glatt
Rundzange, glatt
Rundzange, glatt
Artikel-Nr.:
     283-820210
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     3543
EAN/GTIN:
     4050075110803
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
Konischer Kopf. Ideal um Drähte zu biegen. - verdeckt eingelassenes, nachstellbares Präzisions-Schraubgelenk - garantiert spielfreier Gang - gefertigt aus Chrom-Silizium-Stahl 100Cr6 (Kugellagerstahl) - bis zu 5-fach längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugstählen - mattsilberne, blendfreie Oberfläche - leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - EGB-2-Komponentengriff mit samtweichen Greifflächen außen und leitfähigem harten Kunststoff innen - Greifflächen glatt - Länge 133 mm - Härte 63-65 HRC
Weitere Informationen:
Greifflächen:
glatt
Länge:
133 mm
Härte:
63-65 HRC
Weitere Suchbegriffe: 3543, Electroniczange, Elektronikzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,74*
€ 454,2706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,22*
€ 417,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,16*
€ 401,2204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,73*
€ 387,6187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.