Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider, mit kleiner Facette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider, mit kleiner Facette
Elektronik-Seitenschneider, mit kleiner Facette
Artikel-Nr.:
     283-820470
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 22 125
EAN/GTIN:
     4003773040538
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten. DIN ISO 9654- geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit - für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet - Zange brüniert, mit Kunststoffhüllen - Ausführung mit kleiner Facette - Schneidleistung Cu/M/H/P 0,2-1,3/0,9/0,4/0,3 mm - Länge 125 mm - Schneidenhärte ca. 64 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit kleiner Facette
Schneidleistung Cu/M/H/P:
0,2-1,3/0,9/0,4/0,3 mm
Länge:
125 mm
Schneidenhärte:
ca. 64 HRC
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex 125 mm, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 7502, Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronik, Elektronikzange, Zange
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 28,64*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 28,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,38*
€ 29,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 29,60*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 26,79*
€ 32,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.