Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 41, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 41, weiß
Abeba ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 41, weiß
Artikel-Nr.:
     283-846530
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-41
EAN/GTIN:
     4042035978318
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit sehr angenehmen Tragekomfort.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Glattleder
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • lederbezogenes Korkfußbett
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Gewicht:
910 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 42,39*
€ 55,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,32*
€ 61,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,28*
€ 62,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,93*
€ 65,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,91*
€ 69,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-41
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.