| |
|
| Artikel-Nr.: 283-846690 Herst.-Nr.: 4050-42 EAN/GTIN: 4042035978004 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Clog, mit gelochtem Blatt und sehr angenehmem Tragekomfort.- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder, perforiert - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - lederbezogenes Korkfußbett - Sanitized behandelt - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristriemen verstellbar, Schnallenverschluss - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 42 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | weiß | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clog 42 weiß abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Birkenstock, Clog, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,73* | € 56,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,05* | € 62,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,84* | € 63,78* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,61* | € 69,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,80* | € 69,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|