Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 4050 (OB, A, FO, SRC), Weite 8, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556703
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4050-42
EAN/GTIN:
     4042035978004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, perforiert, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, Schnallenverschluss, Lederbezogenes Korkfußbett, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
Gummi-Laufsohle
Weite:
8
Fußbett:
Korkfußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 43,73*
€ 56,45*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,05*
€ 62,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,84*
€ 63,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,61*
€ 69,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,80*
€ 69,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,01*
€ 65,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.