Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Spulenständer Reel Box, ESD, 380 x 176 x 100 mm, Spulen-Ø 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Spulenständer Reel Box, ESD, 380 x 176 x 100 mm, Spulen-Ø 180 mm
SMD-Spulenständer Reel Box, ESD, 380 x 176 x 100 mm, Spulen-Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     283-865370
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     10-CRB
EAN/GTIN:
     4050075018963
Suchbegriffe:
ESD Spulenständer
SMD-Spulenständer
Chip Box
Chipbox
Spulenständer aus ableitender Wellpappe. Außen mit wasserabweisender und kratzfester Beschichtung.- Abmessung L x B x H 380 x 176 x 100 mm - Spulen-Ø 180 mm - typischer Oberflächenwiderstand Rg=10^7-10^9 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
380 x 176 x 100 mm
Spulen-Ø:
180 mm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandbox, ESD-Versandschachteln, chip box, CORSTAT, Kartonage SMD Spulen, Pappgestell für SMD Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,38*
€ 112,3122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,38*
€ 106,3622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,48*
€ 87,4412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.