Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkgriff hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2170000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2170000
EAN/GTIN:
     4011338230553
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Klingriff
Stalltürbeschlag
Türgriff
Beschlag für Tore, Türen und Stalltüren, Bügel Ø 15 x 140 x 57 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Maß A:
255 mm
Maß B:
58 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
260
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,63*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,34*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,33*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 12,36*
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.