Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.
Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     4012-786899
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     2170000
EAN/GTIN:
     4011338230553
Suchbegriffe:
4011338230553
Griff
Klinkgriff
Klinkgriff

• Zum Anschrauben
• Bügel Ø 15 x 140 x 57 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß a:
255 mm
Maß b:
58 mm
Herstellerartikelnummer:
2170000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,63*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,34*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,33*
1 Tag
7
1
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 12,36*
1
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.