Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Klinkgriff,zum Anschrauben, Stahl, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Klinkgriff,zum Anschrauben, Stahl, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Klinkgriff,zum Anschrauben, Stahl, hell verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Klinkgriff,zum Anschrauben, Stahl, hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8506546
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338230553

POLLMANN Klinkgriff,zum Anschrauben, Stahl, hell verzinkt

Klinkgriff

• Zum Anschrauben
• Bügel Ø 15 x 140 x 57 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß a:
255
Maß b:
58
Herstellerartikelnummer:
2170000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
1
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 7,91*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 11,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,82*
€ 12,66*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 12,78*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.