Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Messer 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter-Messer 130 mm
Cutter-Messer 130 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3253561101502
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-150
EAN/GTIN:
     3253561101502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser SM - Griff aus Kunststoff - Klingenführung aus Kunststoff - Fixierung der Klinge durch Klemmsystem - Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel - Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.- Länge 130 mm - Klingenbreite 9 mm
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Klingenbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser, cuttermesser stanley, abnehmbarer, Cutter, Endkappe, Glasschneider, Messer, mit, QR4028575, Stanley
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
564
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,15*
5 Tage
470
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,16*
1 Tag
558
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,18*
4 Tage
556
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,25*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,01*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-11-300
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.