Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenmarkierungsgerät
>
Farbmarkiergerät
>
Artikel
Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE3495882010006
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
DVE3495882010006
EAN/GTIN:
3495882010006
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät New Perfekt Striper Profi-Bodenmarkiergerät. Mit dem Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper als Set für die Grundausstattung wird jederzum Profi. Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereichvon Parkplätzen und Parkhäuser, Freiflächen, Industriemarkierungen,Sicherheitsmarkierungen, Werkhallen, Lagerhallen, etc. Das Markiergerät ist jederzeiteinsatzbereit und bedarf keinerlei Nachreinigung. Dose kräftig schütteln, Dose in Geräteinlegen, Markierstrecke abfahren, fertig. Die Markierung ist in etwa 30 Minuten trocken und in ca. 6 Stunden vollständig ausgehärtet. Vorteile: - Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose - Sprühdose dreht sich beim Einsetzen automatisch in die richtige Sprühposition aufgrund von neuer patentierter Dosenhalterung - Sehr robuste Stahlausführung - Windschutz für perfekte Markierungen selbst bei Wind - Breite Räder für größere Stabilität und somit schnurgerade Markierungen - Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen - Wartungsfreies Gerät - Vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3–10 cm - Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (an Mauern, Paletten, Maschinen, etc.) - Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe - Griff auch einzeln als Markierstock nutzbar z. B. zum Markieren mit Schablonen Inklusive: Zum Vormarkieren (unerlässlich für gerade Linien) eine Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Bedienungsanleitung und Parkplatzpläne.- Ausführung Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper
... >
Betrieb
>
Absperrung & Markierung
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Markiergerät
,
Markierungsgerät
,
Schlagschnur
,
Schlagschnurautomat
,
Schlagschnurgerät
,
Schlagschnurroller
,
schlagschnur 30m
,
schlagschnurautomat
,
farbmarkiergerät ampere
,
Boden
,
Bodenmarkiergerät
,
Bodenmarkiergeräte
,
Bodenmarkierspray
,
Bodenmarkiersprays
,
Bodenmarkierungsspray
,
Kennzeichnung
,
Markiergeräte
,
Markierspray
,
Markierungsspray
,
Markierwagen
,
Spray
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 117,08*
Lager 103
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 126,04*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 130,78*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,30*
€ 134,27*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 131,45*
€ 155,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,blau,500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
630104001
ab € 13,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,gelb,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630102001
ab € 8,72*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,grün,500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 13,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,rot,500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 8,43*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,schwarz,500ml/DO
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,43*
Zubehör
Bodenmarkierfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL5017
A.M.P.E.R.E. System
10606
ab € 167,10*
Zubehör
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot
A.M.P.E.R.E. System
10605
ab € 13,70*
Zubehör
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 06 - grau
A.M.P.E.R.E. System
10608
ab € 11,38*
Zubehör
Erweiterungsset Tape Striper®, für New Perfekt Striper® und Smart Striper®, silber.
A.M.P.E.R.E. System
11901
ab € 75,85*
Zubehör
Farbdose TRAFFIC EXTRA PAINT® gelb ca. RAL 1028, Dose à 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10616
ab € 14,69*
Zubehör
Farbdose TRAFFIC EXTRA PAINT® weiß ca. RAL 9016, Dose à 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10615
ab € 14,16*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic', grau, 12 Stk.
A.M.P.E.R.E. System
ab € 166,98*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic', schwarz, 12 Stk.
A.M.P.E.R.E. System
ab € 166,76*
Zubehör
Schablonen-Set aus 8 verschiedenen Schablonen, Parkplatz
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen