Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien-Markierfarbe 'Traffic', grau, 12 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic-, 500 ml (div. Farben)
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic-, 500 ml (div. Farben)
Modellbeispiel: Verpackungseinheit 12 Dosen (1 Karton)
:
Anwendungsbeispiel: Gerade Markierungen mühelos ausführen
Anwendungsbeispiel: Parkplatzmarkierungen dauerhaft und einfach gestalten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-10149-34
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822766
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 20 min
  • Aushärtungszeit: ca. 6 Std.

|
  • ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
  • für deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 60 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
  • passend für Perfekt Striper
|

Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten. Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit werden.

Die Farben weiß und gelb finden Sie unter der Art.-Nr. 32234.

Achtung: Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.

Unsere Empfehlung: -Traffic Protektor- erhöht die Lebensdauer Ihrer Markierungen. Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Verpackungseinheit:
12 Stk.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Traffic

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 165,16*
4 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 201,85*
pro Paket
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 210,93*
Lager 328
unbekannt
pro Paket
€ 8,50*
ab € 193,52*
€ 248,22*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 248,22*
€ 295,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,23*
€ 291,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 232,67*
€ 276,88
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 225,69*
€ 268,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,65*
€ 254,24
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 207,04*
€ 246,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,52*
€ 230,29
pro Paket
1 Paket enthält 12 Dosen (ab € 16,12667* pro Dose)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,00*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 161,77*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 9,96334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,12*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,21*
Zubehör
Wolk
ab € 138,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,54*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,46*
Zubehör
Wolk
ab € 137,43*
Zubehör
Wolk
ab € 138,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.