Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurrolle Nr. 470 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurrolle Nr. 470 70 mm
Schnurrolle Nr. 470 70 mm
Schnurrolle Nr. 470 70 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001425631622
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631622
EAN/GTIN:
     4001425631622
Suchbegriffe:
Betz
HBS
Nr
Rollen
Schnurrolle Nr. 470 Aus Grauguss, mit schmaler, runder Rille. Rille gedreht, Nabenloch gebohrt.- Tragkraft 25 kg - Rollen-Ø 70 mm - Rillenbreite/-tiefe 8 mm - Nabenloch 5 mm - Nabenlänge 14,5 mm - Naben-Ø 18 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
25 kg
Rollen-Ø:
70 mm
Rillenbreite/-tiefe:
8 mm
Nabenloch:
5 mm
Nabenlänge:
14,5 mm
Naben-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnurrolle, Schnurrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,45*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,00*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,31*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.