Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apolo Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
apolo Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14
apolo Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14
apolo Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001990501917
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     DVE4001990501917
EAN/GTIN:
     4001990501917
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
apolo MEA® Mehrzweckdübel mit Kragen MZK - Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe - Die Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten - Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften - Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser- Länge 76 mm - Typ MZK 14 - Schrauben-Ø 10,0 - 12,0 mm - Umkarton 300 Stück - Dübel-Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
76 mm
Typ:
MZK 14
Schrauben-Ø:
10,0 - 12,0 mm
Umkarton:
300 Stück
Dübel-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, apolo, Dübel, Kragen, MEA-Dübeltechnik, mit, MZK
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2665*
€ 0,3965*
4 Tage
175
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3384*
€ 0,5084*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 5,435*
€ 7,985*
3 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 6,3275*
€ 8,8075*
Lager 284
4
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 7,5175*
€ 10,4675*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 10,4675*
€ 12,45633
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 8,6975*
€ 10,35003
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 8,2675*
€ 9,83833
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 7,7575*
€ 9,23143
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 7,6375*
€ 9,08863
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 7,5175*
€ 8,94583
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,3007* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 41,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 833 816
ab € 9,05*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,17*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.