Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
CELO Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 14-76
Artikel-Nr.:
     5417F-p877719
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914MZK
EAN/GTIN:
     4001990501917
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
95 mm
Bohrerdurchmesser:
14
Durchmesser:
14
Ausführung:
mit Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Schraubendurchmesser:
10-12 mm
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Grundpreis:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
76 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
75 mm
Typ:
MZK 14-76
Schraubendurchmesser:
10-12 mm
min. Bohrlochtiefe:
95
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MZK, Kragen, apolo, MEA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2579*
€ 0,3879*
1 Tag
125
25
€ 5,90*
ab € 0,2665*
€ 0,3965*
Lager 5417
25
€ 5,90*
ab € 0,2601*
€ 0,4028*
100
€ 4,80*
ab € 0,3067*
€ 0,4067*
100
€ 4,80*
ab € 0,3067*
€ 0,4067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 833 816
ab € 9,06*
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,18*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.