Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar
Fußstütze Relax Plus lgrau, verstellbar
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003801795072
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     DVE4003801795072
EAN/GTIN:
     4003801795072
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze
Fußstütze Relax-Plus - Große Stellfläche in moderner Optik - Standfest und rutschsicher durch aufgeraute Trittfläche - 4 Höhenstufen, Trittplatte per Druckknopf von 50–110 mm verstellbar - Neigungswinkel, stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung - Maße Trittfläche BxT: 450x350 mm - Höhe min./max.: 30/165 mm- Breite 520 mm - Höhe 140 mm - Tiefe 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Büroausstattung, Büromöbel, Relax-Plus, und
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 28,40*
€ 33,44*
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 30,04*
€ 35,24*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 30,49*
€ 36,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,97*
€ 36,46*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 52,66*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.