Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Waschbrett Hydroschwamm 14 x 28 x 3cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199481424
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199481424
EAN/GTIN:
     4004199481424
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 30 mm - Belag Hydroschwamm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Belag:
Hydroschwamm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Fliesenlegerschwamm, Fliesenschwamm, Waschbrett, Waschbretter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,54*
2 Tage
244
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,57*
3 Tage
259
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,64*
6 Tage
347
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,67*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,48*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
47 14 28
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.