| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005827510561 Herst.-Nr.: DVE4005827510561 EAN/GTIN: 4005827510561 |
| |
|
| | |
| Emsländer Sandschaufel - 1/2 gehoben - Langlochung zur Stielbefestigung - Dülle überlappend geschweißt - Spezialgehärtet- Größe 00 - Ausführung 1/2 gehoben - Blattlänge 265 mm - Blattbreite 220 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 00 | Ausführung: | 1/2 gehoben | Blattlänge: | 265 mm | Blattbreite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 8,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,09* | € 8,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,19* | € 9,00* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,16* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|