| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007089004932 Herst.-Nr.: DVE4007089004932 EAN/GTIN: 4007089004932 |
| |
|
| | |
| Glas- und Porzellankleber 28g - Bei Raumtemperatur schnell aushärtender Epoxidharzklebstoff - Lösemittelfrei - Ohne Formaldehydzusatz - Lebensmittelecht - Für Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas, miteinander, untereinander und mit Metall, Beton, Holz, Leder, vulkanisierten Kautschuk und viele Schaum- und Kunststoffe - Kurz alles, was sich mit anderen Klebstoffen nicht verbinden lässt, z.B. Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen - Die Klebefuge ist flexibel (restelastisch), säure-, laugen-, öl-, kältebeständig und spülmaschinenfest - Die unbelastete Klebeverbindung verträgt kurzfristig bis +120°C und dauerhaft bis +70°C- Inhalt 28 g Weitere Informationen: | | Inhalt: | 28 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,77* | € 188,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 175,50* | € 204,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 181,6101* | € 215,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,4101* | € 218,37* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 209,5101* | € 246,52005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 13,96734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|