Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Flachspitze Feile D7261 B 250 mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PF Flachspitze Feile D7261 B 250 mm H3
PF Flachspitze Feile D7261 B 250 mm H3
PF Flachspitze Feile D7261 B 250 mm H3
PF Flachspitze Feile D7261 B 250 mm H3
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007220669426
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DVE4007220669426
EAN/GTIN:
     4007220669426
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Werkstattfeile mit Heft Nr. PF 1122, flachspitz - DIN 7261 B - Ergonomie-Feilenheft - Für Flächenbearbeitung, Entgraten, Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Durchbrüche Lieferung: In SB-Verpackung.- Blattlänge 250 mm - Blattbreite 25 mm - Blattstärke 6 mm - Hieb 3
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
6 mm
Hieb:
3
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 3, DIN7261B, Feile, Feilen, Flachspitz-Feile, PF, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,11*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,41*
5 Tage
257
5
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 6,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,48*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,94*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.