Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007228550504 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4007228550504 EAN/GTIN: 4007228550504 |
| |
|
|  |  |
 | Ablasshahn - Aus lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE - Druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet - Säure- und chemikalienbeständig - Vielseitige Anwendung im Labor, Werkstatt, Haushalt und Hobby - Mit integrierter Belüftung, um ein gluckerfreies schnelles Auslaufen zu gewährleisten - Mit roter Verschraubung - Aussen-Ø Tüllenanschluss 19 mm bzw. 3/4" (Innen-Ø Tüllenanschluss 15 mm)- Ausführung für DIN 61 (20/30 Liter) Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für DIN 61 (20/30 Liter) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, Auslaufhähne, Benzin Kanister, Benzinkanister, Hahn, Hähne, Industrie, Kanister, Kraftstoff Kanister, Kraftstoffkanister, Weithalsflaschen |
|  |  |
|  |  | Angebote (37) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 3,49* | € 4,86* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,59* | € 4,88* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 3,71* | € 5,04* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,71* | € 5,05* |  |  |  | Lager 284 | |  | | 1 |  | € 9,80* | ab € 4,87* | € 6,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|